Startseite

INTERCABLE SRL - INR21014 SPINOTTO D8 R-GRIGIO - 21014

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR21014 SPINOTTO D8 R-GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Typ - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212020680

Artikelnummer

INR21014

Herstellernummer

21014

Hersteller

INR

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Typ:

sonstige

Elemento di collegamento per apparecchiature elettrotecniche Intercable.\n(es: dispositivo shunt, prelievo corrente, cavo di collegamento, ecc.).\nCaratteristiche:\n• Montaggio su fori di 8 mm (per esempio morsetti isolati D8 mm, morsetti a perforazione o morsettiere)\n• Espansione dello spinotto fino ad un diametro di DN 8,5 mm\n• Protezione della zona di contatto tramite cannocchiale retraibile mollegiato\n• Fissaggio del conduttore (max. 35 mmq) all’interno dello spinotto\n• Identificazione delle fasitramite gusci colorati\n• Esecuzione a gomito per l’utilizzo in spazzi con profondità ridotta\n• Resistenza al corto circuito 8kA per 0,2 secondi - 1,3 kA per 60 secondi\n• Resistente ad un carico equivalente a 200 A per 60 min. o 250 A per 15 min.\n• Tensione nominale fino a 600V AC/DC (50-60 Hz)\n• Paramano in accordo con la norma EN CEI60900