INTERCABLE SRL - INR21011 SPINOTTO D8 NEUTRO-NERO - 21011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Typ - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8014212017697
Artikelnummer
INR21011
Herstellernummer
21011
Hersteller
INR
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Typ:
sonstige
Elemento di collegamento per apparecchiature elettrotecniche Intercable (es: dispositivo shunt, prelievo corrente, cavo di collegamento, ecc.).
Caratteristiche:
- Montaggio su fori di 8 mm (per esempio morsetti isolati D8 mm, morsetti a perforazione o morsettiere)
- Espansione dello spinotto fino ad un diametro di DN 8,5 mm
- Protezione della zona di contatto tramite cannocchiale retraibile mollegiato
- Fissaggio del conduttore (max. 35 mmq) all'interno dello spinotto
- Identificazione delle fasi tramite gusci colorati
- Esecuzione a gomito per l'utilizzo in spazzi con profondita' ridotta
- Resistenza al corto circuito 8kA per 0,2 secondi - 1,3 kA per 60 secondi
- Resistente ad un carico equivalente a 200 A per 60 min. o 250 A per 15 min.
- Tensione nominale fino a 600V AC/DC (50-60 Hz)
- Paramano in accordo con la norma EN CEI60900



