Startseite

INTERCABLE SRL - INR19751 ZAINO PORTAUTENSILI COMFORT LINE DOTATO - 19751

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR19751 ZAINO PORTAUTENSILI COMFORT LINE DOTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 5

  • Anzahl der Zangen - 1

  • Anzahl der Sägen - 1

  • Anzahl der Kabelschneider - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212519955

Artikelnummer

INR19751

Herstellernummer

19751

Hersteller

INR

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

5

Anzahl der Zangen:

1

Anzahl der Sägen:

1

Anzahl der Kabelschneider:

1

Anzahl der Messgeräte:

2

Gesamtzahl der Werkzeuge:

15

Elektromonteur-Set:

ja

Verpackung:

Karton (Box)

Zaino portautensili COMFORT-Line dotato, Zaino portautensili professionale in tessuto ad altissima resistenza e base rigida. 15 utensili, Spazio fino a 20 utensili, dimensioni 360 x 440 x 170 mm