Startseite

INTERCABLE SRL - INR19731 SECCHIO UTENSILI COMFORT LINE DOTATO - 19731

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR19731 SECCHIO UTENSILI COMFORT LINE DOTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 15

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 5

  • Anzahl der Zangen - 1

  • Verpackung - Karton (Box)

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212519962

Artikelnummer

INR19731

Herstellernummer

19731

Hersteller

INR

Gesamtzahl der Werkzeuge:

15

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

5

Anzahl der Zangen:

1

Verpackung:

Karton (Box)

Elektromonteur-Set:

ja

Anzahl der Sägen:

1

Anzahl der Messgeräte:

2

Anzahl der Kabelschneider:

1

Secchio portautensili COMFORT-Line dotato, in tessuto ad altissima resistenza e base rigida estraibile. 15 utensili, spazio fino a 62 utensili, dimensioni 305 x 370 x 305 mm