Startseite

INTERCABLE SRL - INR19401 BORSA PORTA UTENSILI DOTATA CON TORCIA A - 19401

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR19401 BORSA PORTA UTENSILI DOTATA CON TORCIA A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 1

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 2

  • Anzahl der Zangen - 1

  • Anzahl der Kabelschneider - 1

  • Anzahl der Messgeräte - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212279101

Artikelnummer

INR19401

Herstellernummer

19401

Hersteller

INR

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

1

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

2

Anzahl der Zangen:

1

Anzahl der Kabelschneider:

1

Anzahl der Messgeräte:

2

Gesamtzahl der Werkzeuge:

7

Elektromonteur-Set:

ja

Verpackung:

Karton (Box)

Dotazione:\n\nUtensili isolati 1000V (conformi alle norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201)\n• pinza universale 180 mm 2K\n• giravite ad intaglio 0,5x3x100\n• giravite ad intaglio 0,8x4x100 SLIM\n• giravite a croce "Phillips" PH 2x100 SLIM\n\nUtensili nonisolati\n• forbice da elettricista bi-componente\n• flessometro da 3 mt\n• livella baby\n• due contenitori per minuteria\n• minitorcia ricaricabile nell´accendisigari 12V