Startseite

INTERCABLE SRL - INR19321 VALIGIA IN RESINA PROFESSIONAL TROLLEY - 19321

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR19321 VALIGIA IN RESINA PROFESSIONAL TROLLEY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3

  • Anzahl der Zangen - 3

  • Anzahl der Innensechskant-Schlüssel - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212177452

Artikelnummer

INR19321

Herstellernummer

19321

Hersteller

INR

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

3

Anzahl der Zangen:

3

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

1

Anzahl der Hämmer:

1

Anzahl der Kabelschneider:

3

Anzahl der Messgeräte:

2

Gesamtzahl der Werkzeuge:

21

Elektromonteur-Set:

ja

Verpackung:

Karton (Box)

Dotazione:\n\nUtensili isolati 1000V (conformi alle norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201):\n• giravite ad intaglio 4x100 SLIM, giravite ad intaglio 5,5x125 SLIM\n• giravite ad intaglio 6,5x150 SLIM, giravite a croce PH 1x75 SLIM\n• giravite a croce PH 2x100 SLIM, giravite Pozidriv PZ 1x75 SLIM\n• giravite Pozidriv PZ 2x100 SLIM, pinza universale 180 mm 2K\n•- tagliacavo 160 mm 2K, pinza a becchi mezz diritti 200 mm 2K\nUtensili non isolati:\n• forbice da elettricista bi-componente\n• guanto di protezione GRIP\n• flessometro 3 m, livella baby\n• set chiave a brugola, coltello universale\n• giravite cercafase 3x65 mm\n• chiave universale Profi Key\n• seghetto tascabile „PUK"\n• martello 300 g\n• pinza per tubi e dadi