Startseite

INTERCABLE SRL - INR19311 VALIGIA IN RESINA NEW PROFESSIONAL DO - 19311

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR19311 VALIGIA IN RESINA   NEW PROFESSIONAL  DO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 3

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3

  • Anzahl der Zangen - 3

  • Anzahl der Innensechskant-Schlüssel - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212177445

Artikelnummer

INR19311

Herstellernummer

19311

Hersteller

INR

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

3

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

3

Anzahl der Zangen:

3

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

1

Anzahl der Hämmer:

1

Anzahl der Sägen:

1

Anzahl der Kabelschneider:

3

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

1

Anzahl der Messgeräte:

2

Gesamtzahl der Werkzeuge:

21

Elektromonteur-Set:

ja

Verpackung:

Karton (Box)

Dotazione: Utensili isolati 1000V (conformi alle norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201), giravite ad intaglio 4x100 SLIM, giravite ad intaglio 5,5x125 SLIM, giravite ad intaglio 6,5x150 SLIM, giravite a croce PH 1x75 SLIM, giravite a croce PH 2x100 SLIM,giravite Pozidriv PZ 1x75 SLIM, giravite Pozidriv PZ 2x100 SLIM, pinza universale 180 mm 2K, tagliacavo 160 mm 2K, pinza a becchi mezz diritti 200 mm 2K, Utensili non isolati, forbice da elettricista bi-componente, guanto di protezione GRIP, flessometro 3 m, livella baby, set chiave a brugola, coltello universale, giravite cercafase 3x65 mm, chiave universale Profi Key, seghetto tascabile „PUK", martello 300 g, pinza per tubi e dadi