INTERCABLE SRL - INR19300 CARRELLO UNIVERSALE - VUOTO - 19300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schulterriemen - nein
Mit Schloss - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212041968
Artikelnummer
INR19300
Herstellernummer
19300
Hersteller
INR
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schulterriemen:
nein
Mit Schloss:
ja
Mit Schaum:
nein
Mit Fachtrenner:
ja
Farbe:
rot
Signalrot:
nein
Hängeschlossbügel:
nein
Herausnehmbares Fach:
nein
Gesamtzahl der Fächer:
5
Höhe:
780 mm
Breite:
540 mm
Tiefe:
340 mm


