Startseite

INTERCABLE SRL - INR19280 VALIGIA IN ALLUMINIO ALU - 19280

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR19280 VALIGIA IN ALLUMINIO ALU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - Aluminium

  • Gesamtzahl der Fächer - 2

  • Höhe - 200 mm

  • Mit Schulterriemen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212041265

Artikelnummer

INR19280

Herstellernummer

19280

Hersteller

INR

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

Aluminium

Gesamtzahl der Fächer:

2

Höhe:

200 mm

Mit Schulterriemen:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

360 mm

Mit Schloss:

ja

Tiefe:

485 mm

Mit Fachtrenner:

ja

Mit Schaum:

nein

Hängeschlossbügel:

nein

Farbe:

grau

Signalrot:

nein

Herausnehmbares Fach:

nein

Valigia ALU - vuota Valigia professionale portautensili in alluminio, con angolari in acciaio ad alto spessore e rinforzi metallici nella chiusura profilo che garantiscono una perfetta tenuta. Dimensioni: 485 x 360 x 200 mm