Startseite

INTERCABLE SRL - INR19231 VALIGETTA EURONORM NERA - DOTATA - 19231

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR19231 VALIGETTA EURONORM NERA - DOTATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 21

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4

  • Anzahl der Zangen - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212038166

Artikelnummer

INR19231

Herstellernummer

19231

Hersteller

INR

Gesamtzahl der Werkzeuge:

21

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

4

Anzahl der Zangen:

3

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

1

Verpackung:

Karton (Box)

Elektromonteur-Set:

ja

Anzahl der Hämmer:

1

Anzahl der Sägen:

1

Anzahl der Kabelschneider:

3

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

1

Anzahl der Testwerkzeuge:

2

Dotazione: Utensili isolati 1000V (conformi alle norme EN 60900, IEC 900, VDE0682-201), pinza universale 180 mm 2K, pinza a becchi mezzotondi diritti 160 mm 2K, giravite ad intaglio 0,5x3x100, giravite ad intaglio 0,8x4x100 SLIM, giravite ad intaglio 1,2x6,5x150 SLIM, giravite a croce "Phillips"PH 1x75 SLIM, giravite a croce "Phillips"PH 2x100 SLIM, giravite a croce "Pozidriv"PZ 1x75 SLIM, giravite a croce "Pozidriv"PZ 2x100 SLIM, coltello per cavi con protezione della lama incorporata, forbice isolata 2K, tagliacavo D17 2K