INTERCABLE SRL - INR19199 TRACOLLA PER VALIGIA IN CUOIO - NERA - 19199

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Leder
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schulterriemen - ja
Mit Schloss - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212005199
Artikelnummer
INR19199
Herstellernummer
19199
Hersteller
INR
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Leder
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schulterriemen:
ja
Mit Schloss:
nein
Mit Schaum:
nein
Mit Fachtrenner:
nein
Farbe:
braun
Signalrot:
nein
Hängeschlossbügel:
nein
Herausnehmbares Fach:
nein


