Startseite

INTERCABLE SRL - INR19192 VALIGIA EUROPROFI IN RESINA DOTATA - 19192

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR19192 VALIGIA EUROPROFI IN RESINA DOTATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 14

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 1

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 5

  • Verpackung - Karton (Box)

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212039040

Artikelnummer

INR19192

Herstellernummer

19192

Hersteller

INR

Gesamtzahl der Werkzeuge:

14

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

1

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

5

Verpackung:

Karton (Box)

Elektromonteur-Set:

ja

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

1

Anzahl der Kabelschneider:

3

Anzahl der Testwerkzeuge:

1

Dotazione: Utensili isolati 1000V (conformi alle norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201), pinza universale 180 mm 2K, giravite ad intaglio 0,5x3x100, giravite ad intaglio 0,8x4x100 SLIM, giravite ad intaglio 1x5,5x125 SLIM, giravite ad intaglio 1,2x6,5x150 SLIM, giravite a croce "Phillips"PH 1x75 SLIM, giravite a croce "Phillips"PH 2x100 SLIM, giravite a croce "Pozidriv"PZ 1x75 SLIM, forbice isolata 2K, tagliacavo D17 2K, Utensili non isolati, forbice da elettricista bi-componente, livella baby, EnerGrip tiracavo con ottima presa, giravite cercafase 3x65 mm