Startseite

INTERCABLE SRL - INR19182 VALIGIA EUROPROFI IN CUOIO DOTATA - 19182

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR19182 VALIGIA EUROPROFI IN CUOIO DOTATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 1

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 5

  • Anzahl der Kabelschneider - 3

  • Anzahl der Testwerkzeuge - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212039033

Artikelnummer

INR19182

Herstellernummer

19182

Hersteller

INR

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

1

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

5

Anzahl der Kabelschneider:

3

Anzahl der Testwerkzeuge:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

14

Elektromonteur-Set:

ja

Verpackung:

Karton (Box)

Dotazione:\n\nUtensili isolati 1000V (conformi alle norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201)\n\n• pinza universale 180 mm 2K\n• giravite ad intaglio 0,5x3x100\n• giravite ad intaglio 0,8x4x100 SLIM\n• giravite ad intaglio 1x5,5x125 SLIM\n• giravite ad intaglio 1,2x6,5x150 SLIM\n• giravite a croce "Phillips"PH 1x75 SLIM\n• giravite a croce "Phillips"PH 2x100 SLIM\n• giravite a croce "Pozidriv"PZ 1x75 SLIM\n• forbice isolata 2K\n• tagliacavo D17 2K\n\nUtensili non isolati\n• forbice da elettricista bi-componente\n• livella baby\n• EnerGrip tiracavo con ottima presa\n• giravite cercafase 3x65 mm