Startseite

INTERCABLE SRL - INR19172 VALIGIA EUROCOMPACT IN RESINA DOTATA - 19172

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR19172 VALIGIA  EUROCOMPACT  IN RESINA DOTATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4

  • Anzahl der Zangen - 2

  • Anzahl der Kabelschneider - 2

  • Anzahl der Multifunktionswerkzeuge - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212039026

Artikelnummer

INR19172

Herstellernummer

19172

Hersteller

INR

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

4

Anzahl der Zangen:

2

Anzahl der Kabelschneider:

2

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

12

Elektromonteur-Set:

ja

Verpackung:

Karton (Box)

Dotazione:\n\nUtensili isolati 1000V (conformi alle norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201)\n• pinza universale 180 mm 2K\n• pinza a becchi mezzotondi diritti 160 mm 2K\n• giravite ad intaglio 0,5x3x100\n• giravite ad intaglio 0,8x4x100 SLIM\n• giravite ad intaglio 1x5,5x125 SLIM\n• giravite ad intaglio 1,2x6,5x150 SLIM\n• giravite a croce "Phillips" PH 1x75 SLIM\n• giravite a croce "Phillips" PH 2x100 SLIM\n• tagliacavo D17 2K\n\nUtensili non isolati\n• forbice da elettricista bi-componente\n• EnerGrip tiracavo con ottima presa\n•chiave universale per quadri ed armadi elettrici