INTERCABLE SRL - INR19162 VALIGIA EUROCOMPACT IN CUOIO NERO DOT. - 19162

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtzahl der Werkzeuge - 12
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4
Anzahl der Zangen - 2
Verpackung - Karton (Box)
Packung
1 ST
EAN
8014212039019
Artikelnummer
INR19162
Herstellernummer
19162
Hersteller
INR
Gesamtzahl der Werkzeuge:
12
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
4
Anzahl der Zangen:
2
Verpackung:
Karton (Box)
Elektromonteur-Set:
ja
Anzahl der Kabelschneider:
2
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
1


