Startseite

INTERCABLE SRL - INR19152 MARSUPIO IPERMARIO - DOTATO - 19152

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR19152 MARSUPIO IPERMARIO - DOTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 1

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 1

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3

  • Anzahl der Zangen - 2

  • Anzahl der Kabelschneider - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212021885

Artikelnummer

INR19152

Herstellernummer

19152

Hersteller

INR

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

1

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

1

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

3

Anzahl der Zangen:

2

Anzahl der Kabelschneider:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

8

Elektromonteur-Set:

ja

Verpackung:

sonstige

Dotazione:\n\nUtensili isolati 1000V (conformi alle norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201)\n• pinza universale 180 mm 2K\n• pinza per taglio diagonale 2K\n• giravite ad intaglio 0,8x4x100 SLIM\n• giravite ad intaglio 1x5,5x125 SLIM\n• giravite a croce "Phillips" PH 2x100 SLIM\n• giravite a croce "Pozidriv" PZ 2x100 SLIM\n\n Utensili non isolati\n• forbice da elettricista bi-componente\n• giravite cercafase 3x60 mm