Startseite

INTERCABLE SRL - INR19142 BORSA DA CINTURA IN CUOIO - DOTATA - 19142

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR19142 BORSA DA CINTURA IN CUOIO - DOTATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4

  • Anzahl der Zangen - 1

  • Anzahl der Kabelschneider - 1

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 10

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212039002

Artikelnummer

INR19142

Herstellernummer

19142

Hersteller

INR

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

4

Anzahl der Zangen:

1

Anzahl der Kabelschneider:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

10

Elektromonteur-Set:

ja

Verpackung:

Karton (Box)

Dotazione:\n\nUtensili isolati 1000V (conformi alle norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201)\n• pinza universale 180 mm 2K\n• giravite ad intaglio 0,5x3x100\n• giravite ad intaglio 0,8x4x100 SLIM\n• giravite ad intaglio 1,2x6,5x150 SLIM\n• giravite a croce"Phillips"PH 1x75 SLIM\n• giravite a croce "Phillips"PH 2x100 SLIM\n• tagliacavo D17 2K\n\nUtensili non isolati\n• forbice da elettricista bi-componente\n• giravite cercafase 3x60 mm\n• EnerGrip tiracavo con ottima presa