INTERCABLE SRL - INR19130 MARSUPIETTO EUROMARIO MAXI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Stoff
Rollbar - ja
Gesamtzahl der Fächer - 5
Höhe - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212002839
Artikelnummer
INR19130
Herstellernummer
19130
Hersteller
INR
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Stoff
Rollbar:
ja
Gesamtzahl der Fächer:
5
Höhe:
70 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
230 mm
Mit Schloss:
ja
Tiefe:
120 mm
Mit Fachtrenner:
ja
Mit Schaum:
nein
Hängeschlossbügel:
nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
nein
Herausnehmbares Fach:
ja


