INTERCABLE SRL - INR17300-E SGUAINACAVO PER CAVO POLYLAM-AIRBAG - 17300-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abisolierbereich Durchmesser - 45...1000 mm
Kerbtiefe einstellbar - ja
Längsschnitt - ja
Rundschnitt - ja
Spiralschnitt - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212189240
Artikelnummer
INR17300-E
Herstellernummer
17300-E
Hersteller
INR
Abisolierbereich Durchmesser:
45...1000 mm
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Längsschnitt:
ja
Rundschnitt:
ja
Spiralschnitt:
nein
Auswechselbare Messer:
ja
Indicato per la spellatura di guaine esterne e schermo in alluminio con spessore da 0 a 5 mm di cavi MT con diametro da 16 mm a 54 mm.\n\nCaratteristiche:\n• Taglio longitudinale e circolare\n• Lama a becco per l’asportazione della guaina incisa\n• Impostazione sul diametro del cavo tramite una manopola,referente alla scala riportata sul lato dell’ attrezzo\n• Fissaggio del dispositivo sul cavo con un leveraggio a gomito a sgancio rapido.\n• Profondità di taglio regolabile da 0 - 5 mm, in passi da 0,1 millimetri.\n• Commutabile tra taglio longitudinale e circolare\n• Indicata per spellare tratti terminali ed intermedi\n• Diametro di rotazione dell’attrezzo: 300 mm


