Startseite

INTERCABLE SRL - INR17231 SPELLACAVI IMS II - 17231

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR17231 SPELLACAVI IMS II

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierbereich Durchmesser - 15...52 mm

  • Kerbtiefe einstellbar - ja

  • Längsschnitt - nein

  • Rundschnitt - ja

  • Spiralschnitt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212130211

Artikelnummer

INR17231

Herstellernummer

17231

Hersteller

INR

Abisolierbereich Durchmesser:

15...52 mm

Kerbtiefe einstellbar:

ja

Längsschnitt:

nein

Rundschnitt:

ja

Spiralschnitt:

ja

Auswechselbare Messer:

ja

Utensile per l’asportazione dell`isolante primario di cavi unipolari MT/AT con varie fasce di tensione, taglio elicoidale e circolare, manopola a scatto per attivazione/disattivazione dell`avanzamento assiale, regolazione profondita di taglio da 0 a 15 mm, lunghezza di spellatura illimitata.