INTERCABLE SRL - INR17221 SPELLACAVO FBS-LS - 17221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abisolierbereich Durchmesser - 10...52 mm
Kerbtiefe einstellbar - ja
Längsschnitt - nein
Rundschnitt - ja
Spiralschnitt - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212130204
Artikelnummer
INR17221
Herstellernummer
17221
Hersteller
INR
Abisolierbereich Durchmesser:
10...52 mm
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
ja
Spiralschnitt:
ja
Auswechselbare Messer:
ja
Dispositivo d’attivazione/disattivazione dell`avanzamento assiale, spellatura effettuabile partendo in qualsiasi posizione del cavo, regolazione profondità di taglio a scatto da 0 a 1,4 mm, possibilità di limitare o bloccare la profondità di spellatura.


