Startseite

INTERCABLE SRL - INR17171 MANIGLIA ISOLATA FSI - 17171

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR17171 MANIGLIA ISOLATA FSI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierbereich Querschnitt - 10...10 mm²

  • Kerbtiefe einstellbar - ja

  • Längsschnitt - nein

  • Rundschnitt - ja

  • Spiralschnitt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212021564

Artikelnummer

INR17171

Herstellernummer

17171

Hersteller

INR

Abisolierbereich Querschnitt:

10...10 mm²

Kerbtiefe einstellbar:

ja

Längsschnitt:

nein

Rundschnitt:

ja

Spiralschnitt:

ja

Auswechselbare Messer:

ja

Indicato per la spellatura di cavi unipolari rigidi di sezione da 6 a 150 mmq.\nIdoneo anche per lavori sotto tensione fino a 1000V AC e 1500V DC.\nCaratteristiche:\n• Regolazione della profondità di spellatura incorporata nel manico\n• Manico isolato con attacco a baionetta e sicura\n• Lunghezza di spellatura regolabile da 20 a 80 mm\n• Scala collocata sul dispositivo incorporato per visualizzare la lunghezza impostata\n• Indicazione direzione di taglio tramite freccia sull’inserto\n• Lama intercambiabile\n• Isolamento secondo la Norma CEI/EN 60900