Startseite

INTERCABLE SRL - INR1623032 CESOIA MANUALE ISOLATA CU+AL-MATR.759007 - 1623032

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR1623032 CESOIA MANUALE ISOLATA CU+AL-MATR.759007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung/Betätigung - Ratschenausführung mechanisch

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 32 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 240 mm²

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja

  • Geeignet für feindrähtige Leiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212038142

Artikelnummer

INR1623032

Herstellernummer

1623032

Hersteller

INR

Ausführung/Betätigung:

Ratschenausführung mechanisch

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

32 mm

Max. Kabelquerschnitt:

240 mm²

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

nein

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

nein

Gesamtlänge:

315 mm

Schneidkopf auswechselbar:

nein

Schneidbacken auswechselbar:

nein

Mit Abisolierfunktion:

nein

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Griffausführung:

1-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

nein

Idoneo per il taglio di cavi in rame e alluminio, con Ø max di taglio 32 mm.\nManici e corpo rivestiti con materiale isolante. Taglio facile e progressivo con una sola mano. Dispositivo di apertura azionabile in qualsiasi posizione mediante semplice apertura dei manici. Taglienti intercambiabili (su richiesta).