INTERCABLE SRL - INR161320 CHIAVE POLIGONALE SEMPL. 20 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite klein - 20 mm
Länge - 250 mm
Schlüsselweite groß - 20 mm
Ratschenausführung - nein
Offene Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212022875
Artikelnummer
INR161320
Herstellernummer
161320
Hersteller
INR
Schlüsselweite klein:
20 mm
Länge:
250 mm
Schlüsselweite groß:
20 mm
Ratschenausführung:
nein
Offene Ausführung:
nein
Einseitiger Schlüssel:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Gekröpft:
ja
Starter-Blockschlüssel:
nein
Eckenzahl:
12
Ausführung funkenarm:
nein
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet


