INTERCABLE SRL - INR161316 CHIAVE POLIGONALE SEMPL. 16 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Schlüsselweite klein - 16 mm 
- Länge - 218 mm 
- Schlüsselweite groß - 16 mm 
- Ratschenausführung - nein 
- Offene Ausführung - nein 
Packung
- 1 ST 
EAN
8014212010773
Artikelnummer
INR161316
Herstellernummer
161316
Hersteller
INR
Schlüsselweite klein:
16 mm
Länge:
218 mm
Schlüsselweite groß:
16 mm
Ratschenausführung:
nein
Offene Ausführung:
nein
Einseitiger Schlüssel:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Gekröpft:
ja
Starter-Blockschlüssel:
nein
Eckenzahl:
12
Ausführung funkenarm:
nein
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet


