INTERCABLE SRL - INR161314 CHIAVE POLIGONALE SEMPL. 14 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite klein - 14 mm
Länge - 197 mm
Schlüsselweite groß - 14 mm
Ratschenausführung - nein
Offene Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212019769
Artikelnummer
INR161314
Herstellernummer
161314
Hersteller
INR
Schlüsselweite klein:
14 mm
Länge:
197 mm
Schlüsselweite groß:
14 mm
Ratschenausführung:
nein
Offene Ausführung:
nein
Einseitiger Schlüssel:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Gekröpft:
ja
Starter-Blockschlüssel:
nein
Eckenzahl:
12
Ausführung funkenarm:
nein
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet


