INTERCABLE SRL - INR161312 CHIAVE POLIGONALE SEMPL. 12 MM - 161312

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einseitiger Schlüssel - ja
Schlüsselweite klein - 12 mm
Schlüsselweite groß - 12 mm
Länge - 195 mm
Starter-Blockschlüssel - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212019745
Artikelnummer
INR161312
Herstellernummer
161312
Hersteller
INR
Einseitiger Schlüssel:
ja
Schlüsselweite klein:
12 mm
Schlüsselweite groß:
12 mm
Länge:
195 mm
Starter-Blockschlüssel:
nein
Offene Ausführung:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Gekröpft:
ja
Ausführung funkenarm:
nein
Ratschenausführung:
nein
Eckenzahl:
12
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet


