INTERCABLE SRL - INR161306 CHIAVE POLIGONALE SEMPL. 6 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite klein - 6 mm
Länge - 146 mm
Schlüsselweite groß - 6 mm
Ratschenausführung - nein
Offene Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212019684
Artikelnummer
INR161306
Herstellernummer
161306
Hersteller
INR
Schlüsselweite klein:
6 mm
Länge:
146 mm
Schlüsselweite groß:
6 mm
Ratschenausführung:
nein
Offene Ausführung:
nein
Einseitiger Schlüssel:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Gekröpft:
ja
Starter-Blockschlüssel:
nein
Eckenzahl:
12
Ausführung funkenarm:
nein
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet


