Startseite

INTERCABLE SRL - INR16040 FORBICE PER ELETTRICISTA CONNECT + SAFET - 16040

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR16040 FORBICE PER ELETTRICISTA CONNECT + SAFET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Elektrikerschere

  • Schneide - gezahnt

  • Länge - 153 mm

  • Mit Drahtschneider - ja

  • Richtung - beidseitig

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212177926

Artikelnummer

INR16040

Herstellernummer

16040

Hersteller

INR

Ausführung:

Elektrikerschere

Schneide:

gezahnt

Länge:

153 mm

Mit Drahtschneider:

ja

Richtung:

beidseitig

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Manici bi-componente, pistoncini ammortizzanti, lame con microdentatura, perno anti-allentamento, inserto per spelatura cavi