Startseite

INTERCABLE SRL - INR16020-CF1 FORBICE SPELLA E TRANCIACAVI + SAFETYBOX - 16020-CF1

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR16020-CF1 FORBICE SPELLA E TRANCIACAVI + SAFETYBOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Elektrikerschere

  • Schneide - gezahnt

  • Länge - 160 mm

  • Mit Drahtschneider - ja

  • Länge der Klinge - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212298584

Artikelnummer

INR16020-CF1

Herstellernummer

16020-CF1

Hersteller

INR

Ausführung:

Elektrikerschere

Schneide:

gezahnt

Länge:

160 mm

Mit Drahtschneider:

ja

Länge der Klinge:

40 mm

Richtung:

beidseitig

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Forbice F1 + Safetybox con rilevatore di tensione, idoneo per rilevamento della tensione senza contatto, intervallo di tensione: 50-600 VAC, 50-60 Hz, indicatori di tensione, segnale ottico e acustico, temperatura di esercizio: 0-50°