Startseite

INTERCABLE SRL - INR16014 FORBICE 2K CON SAFETYBOX - 16014

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR16014 FORBICE 2K CON SAFETYBOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Elektrikerschere

  • Schneide - gezahnt

  • Länge - 140 mm

  • Mit Drahtschneider - ja

  • Richtung - beidseitig

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212143310

Artikelnummer

INR16014

Herstellernummer

16014

Hersteller

INR

Ausführung:

Elektrikerschere

Schneide:

gezahnt

Länge:

140 mm

Mit Drahtschneider:

ja

Richtung:

beidseitig

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Forbice per elettricisti con Safetybox, manici bi-componente, lame con microdentatura, perno anti-allentamento