INTERCABLE SRL - INR16013 FORBICE CON SAFETYBOX - 16013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Elektrikerschere
Schneide - gezahnt
Länge - 140 mm
Mit Drahtschneider - ja
Richtung - beidseitig
Packung
1 ST
EAN
8014212134691
Artikelnummer
INR16013
Herstellernummer
16013
Hersteller
INR
Ausführung:
Elektrikerschere
Schneide:
gezahnt
Länge:
140 mm
Mit Drahtschneider:
ja
Richtung:
beidseitig
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Perno anti-allentamento, appoggio palmare e microdentatura


