Startseite

INTERCABLE SRL - INR16012 FORBICE PER ELETTRICISTI 2K - 16012

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR16012 FORBICE PER ELETTRICISTI 2K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Elektrikerschere

  • Schneide - gezahnt

  • Länge - 140 mm

  • Mit Drahtschneider - ja

  • Richtung - beidseitig

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212038319

Artikelnummer

INR16012

Herstellernummer

16012

Hersteller

INR

Ausführung:

Elektrikerschere

Schneide:

gezahnt

Länge:

140 mm

Mit Drahtschneider:

ja

Richtung:

beidseitig

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Manici bi-componente, pistoncini ammortizzanti, lame con microdentatura, perno anti-allentamento