Startseite

INTERCABLE SRL - INR1598004 SET BASE CHIAVE A T C10 - 1598004

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR1598004 SET BASE CHIAVE A T C10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 12

  • Anzahl der Stecknüsse - 6

  • Anzahl der Knarren - 1

  • Anzahl der Steckeinsätze - 5

  • Verpackung - Kunststoffbox

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212032133

Artikelnummer

INR1598004

Herstellernummer

1598004

Hersteller

INR

Gesamtzahl der Werkzeuge:

12

Anzahl der Stecknüsse:

6

Anzahl der Knarren:

1

Anzahl der Steckeinsätze:

5

Verpackung:

Kunststoffbox

Elektromonteur-Set:

ja

Dotazione:\n• chiave a T\n• bussola 10\n• bussola 13\n• bussola 14\n• bussola 17\n• bussola 19\n• bussola 22\n• chiave maschio esagon. 5\n• chiave maschio esagon. 6\n• chiave maschio esagon. 8\n• chiave maschio esagonale 5 lunga\n• chiave maschio esagonale 6 lunga\n• valigia in resina