Startseite

INTERCABLE SRL - INR1598002 SET BASE CRICCHETTO C10 - 1598002

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR1598002 SET BASE CRICCHETTO C10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 10

  • Anzahl der Stecknüsse - 6

  • Anzahl der Knarren - 1

  • Anzahl der Steckeinsätze - 3

  • Verpackung - Kunststoffbox

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212021465

Artikelnummer

INR1598002

Herstellernummer

1598002

Hersteller

INR

Gesamtzahl der Werkzeuge:

10

Anzahl der Stecknüsse:

6

Anzahl der Knarren:

1

Anzahl der Steckeinsätze:

3

Verpackung:

Kunststoffbox

Elektromonteur-Set:

ja

Dotazione:\n• cricchetto\n• bussola 8\n• bussola 10\n• bussola 13\n• bussola 17\n• bussola 19\n• bussola 22\n• chiave maschio esagonale lunga 4\n• chiave maschio esagonale lunga 5\n• chiave maschio esagonale lunga 6\n• valigia in resina