Startseite

INTERCABLE SRL - INR1598001 SET KOMBI C10 - 1598001

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR1598001 SET KOMBI C10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Stecknüsse - 7

  • Anzahl der Knarren - 2

  • Anzahl der Steckeinsätze - 8

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 15

  • Elektromonteur-Set - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212021458

Artikelnummer

INR1598001

Herstellernummer

1598001

Hersteller

INR

Anzahl der Stecknüsse:

7

Anzahl der Knarren:

2

Anzahl der Steckeinsätze:

8

Gesamtzahl der Werkzeuge:

15

Elektromonteur-Set:

ja

Verpackung:

Kunststoffbox

Dotazione:\n• chiave a T\n• cricchetto\n• prolunga 125\n• prolunga 250\n• bussola 8\n• bussola 10\n• bussola 13\n• bussola 14\n• bussola 17\n• bussola 19\n• bussola 22\n• chiave maschio esagon. 4\n• chiave maschio esagon. 5\n• chiave maschio esagon. 6\n•chiave maschio esagon. 8\n• valigia in resina