Startseite

INTERCABLE SRL - INR151321 CHIAVE A FORCHETTA SEMPL. 21 MM - 151321

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR151321 CHIAVE A FORCHETTA SEMPL. 21 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einseitiger Schlüssel - ja

  • Rechtwinkliges Schlüsselmodell - nein

  • Schlüsselweite klein - 21 mm

  • Schlüsselweite groß - 21 mm

  • Länge - 200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212010766

Artikelnummer

INR151321

Herstellernummer

151321

Hersteller

INR

Einseitiger Schlüssel:

ja

Rechtwinkliges Schlüsselmodell:

nein

Schlüsselweite klein:

21 mm

Schlüsselweite groß:

21 mm

Länge:

200 mm

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Ausführung funkenarm:

nein

Geeignet für Drehstift:

nein

Mit Drehstift:

nein

Konischer Handgriff:

ja

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Chiave a forchetta, marca INTERCABLE TOOLS SRL, modello INR151321 - CHIAVE A FORCHETTA SEMPL. 21 MM