INTERCABLE SRL - INR151320 CHIAVE A FORCHETTA SEMPL. 20 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einseitiger Schlüssel - ja
Schlüsselweite klein - 20 mm
Schlüsselweite groß - 20 mm
Länge - 172 mm
Schutzisoliert 1000 V - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212022837
Artikelnummer
INR151320
Herstellernummer
151320
Hersteller
INR
Einseitiger Schlüssel:
ja
Schlüsselweite klein:
20 mm
Schlüsselweite groß:
20 mm
Länge:
172 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Ausführung funkenarm:
nein
Geeignet für Drehstift:
nein
Mit Drehstift:
nein
Konischer Handgriff:
ja
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet


