INTERCABLE SRL - INR151318 CHIAVE A FORCHETTA SEMPL. 18 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Einseitiger Schlüssel - ja 
- Schlüsselweite klein - 18 mm 
- Schlüsselweite groß - 18 mm 
- Länge - 163 mm 
- Schutzisoliert 1000 V - ja 
Packung
- 1 ST 
EAN
8014212011183
Artikelnummer
INR151318
Herstellernummer
151318
Hersteller
INR
Einseitiger Schlüssel:
ja
Schlüsselweite klein:
18 mm
Schlüsselweite groß:
18 mm
Länge:
163 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Ausführung funkenarm:
nein
Geeignet für Drehstift:
nein
Mit Drehstift:
nein
Konischer Handgriff:
ja
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet


