INTERCABLE SRL - INR151316 CHIAVE A FORCHETTA SEMPL. 16 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einseitiger Schlüssel - ja
Schlüsselweite klein - 16 mm
Schlüsselweite groß - 16 mm
Länge - 160 mm
Schutzisoliert 1000 V - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212010759
Artikelnummer
INR151316
Herstellernummer
151316
Hersteller
INR
Einseitiger Schlüssel:
ja
Schlüsselweite klein:
16 mm
Schlüsselweite groß:
16 mm
Länge:
160 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Ausführung funkenarm:
nein
Geeignet für Drehstift:
nein
Mit Drehstift:
nein
Konischer Handgriff:
ja
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet


