INTERCABLE SRL - INR151314 CHIAVE A FORCHETTA SEMPL. 14 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einseitiger Schlüssel - ja
Schlüsselweite klein - 14 mm
Schlüsselweite groß - 14 mm
Länge - 140 mm
Schutzisoliert 1000 V - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212019592
Artikelnummer
INR151314
Herstellernummer
151314
Hersteller
INR
Einseitiger Schlüssel:
ja
Schlüsselweite klein:
14 mm
Schlüsselweite groß:
14 mm
Länge:
140 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Ausführung funkenarm:
nein
Geeignet für Drehstift:
nein
Mit Drehstift:
nein
Konischer Handgriff:
ja
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet


