INTERCABLE SRL - INR151312 CHIAVE A FORCHETTA SEMPL. 12 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einseitiger Schlüssel - ja
Schlüsselweite klein - 12 mm
Schlüsselweite groß - 12 mm
Länge - 130 mm
Schutzisoliert 1000 V - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212019578
Artikelnummer
INR151312
Herstellernummer
151312
Hersteller
INR
Einseitiger Schlüssel:
ja
Schlüsselweite klein:
12 mm
Schlüsselweite groß:
12 mm
Länge:
130 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Ausführung funkenarm:
nein
Geeignet für Drehstift:
nein
Mit Drehstift:
nein
Konischer Handgriff:
ja
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet


