INTERCABLE SRL - INR151311 CHIAVE A FORCHETTA SEMPL. 11 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einseitiger Schlüssel - ja
Schlüsselweite klein - 11 mm
Schlüsselweite groß - 11 mm
Länge - 115 mm
Schutzisoliert 1000 V - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212019561
Artikelnummer
INR151311
Herstellernummer
151311
Hersteller
INR
Einseitiger Schlüssel:
ja
Schlüsselweite klein:
11 mm
Schlüsselweite groß:
11 mm
Länge:
115 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Ausführung funkenarm:
nein
Geeignet für Drehstift:
nein
Mit Drehstift:
nein
Konischer Handgriff:
ja
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet


