INTERCABLE SRL - INR151309 CHIAVE A FORCHETTA SEMPL. 9 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einseitiger Schlüssel - ja
Schlüsselweite klein - 9 mm
Schlüsselweite groß - 9 mm
Länge - 105 mm
Schutzisoliert 1000 V - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212019547
Artikelnummer
INR151309
Herstellernummer
151309
Hersteller
INR
Einseitiger Schlüssel:
ja
Schlüsselweite klein:
9 mm
Schlüsselweite groß:
9 mm
Länge:
105 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Ausführung funkenarm:
nein
Geeignet für Drehstift:
nein
Mit Drehstift:
nein
Konischer Handgriff:
ja
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet


