INTERCABLE SRL - INR151308 CHIAVE A FORCHETTA SEMPL. 8 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einseitiger Schlüssel - ja
Schlüsselweite klein - 8 mm
Schlüsselweite groß - 8 mm
Länge - 96 mm
Schutzisoliert 1000 V - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212019530
Artikelnummer
INR151308
Herstellernummer
151308
Hersteller
INR
Einseitiger Schlüssel:
ja
Schlüsselweite klein:
8 mm
Schlüsselweite groß:
8 mm
Länge:
96 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Ausführung funkenarm:
nein
Geeignet für Drehstift:
nein
Mit Drehstift:
nein
Konischer Handgriff:
ja
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet


