INTERCABLE SRL - INR151307 CHIAVE A FORCHETTA SEMPL. 7 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einseitiger Schlüssel - ja
Schlüsselweite klein - 7 mm
Schlüsselweite groß - 7 mm
Länge - 82 mm
Schutzisoliert 1000 V - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212019523
Artikelnummer
INR151307
Herstellernummer
151307
Hersteller
INR
Einseitiger Schlüssel:
ja
Schlüsselweite klein:
7 mm
Schlüsselweite groß:
7 mm
Länge:
82 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Ausführung funkenarm:
nein
Geeignet für Drehstift:
nein
Mit Drehstift:
nein
Konischer Handgriff:
ja
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet


