Startseite

INTERCABLE SRL - INR1508015 CHIAVE A T DINAMOMETRICA 10X15NM INT - 1508015

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR1508015 CHIAVE A T DINAMOMETRICA 10X15NM INT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussmaß - 3/8 Zoll

  • Anzugsdrehmoment - 15...15 Nm

  • Schritt Größenanpassung - 0 Nm

  • Stellgröße stetig - ja

  • Mit Skala - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212032270

Artikelnummer

INR1508015

Herstellernummer

1508015

Hersteller

INR

Anschlussmaß:

3/8 Zoll

Anzugsdrehmoment:

15...15 Nm

Schritt Größenanpassung:

0 Nm

Stellgröße stetig:

ja

Mit Skala:

nein

Genauigkeit Skalierung:

0 Nm

Gesamtlänge:

159 mm

Kopfbreite:

36 mm

Kopfhöhe:

19 mm

Elektronisch:

nein

Mit Signalton:

nein

Geeignet für Verlängerung:

ja

Mit Verlängerung:

nein

Schraubendreher-Modell:

nein

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Taratura fissa secondo da Norma EN 26789 (tolleranza ±6% del valore nominale) - dispositivo di blocco azionabile con una sola mano, attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.