INTERCABLE SRL - INR1508010 CHIAVE A T DINAMOMETRICA 10X10NM INT - 1508010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Anzugsdrehmoment - 10...10 Nm
Schritt Größenanpassung - 0 Nm
Stellgröße stetig - ja
Mit Skala - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212032263
Artikelnummer
INR1508010
Herstellernummer
1508010
Hersteller
INR
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Anzugsdrehmoment:
10...10 Nm
Schritt Größenanpassung:
0 Nm
Stellgröße stetig:
ja
Mit Skala:
nein
Genauigkeit Skalierung:
0 Nm
Gesamtlänge:
159 mm
Kopfbreite:
36 mm
Kopfhöhe:
19 mm
Elektronisch:
nein
Mit Signalton:
nein
Geeignet für Verlängerung:
ja
Mit Verlängerung:
nein
Schraubendreher-Modell:
nein
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja


