INTERCABLE SRL - INR1506208 INSERTO MASCHIO ESAGONALE 10X 8L ISL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Länge - 120 mm
Klingenlänge - 75 mm
Schutzisoliert 1000 V - ja
Durchmesser - 8 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212029249
Artikelnummer
INR1506208
Herstellernummer
1506208
Hersteller
INR
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Länge:
120 mm
Klingenlänge:
75 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Durchmesser:
8 mm
Anschlussmaß:
10 mm
Lunghezza esagono 75 mm, diametro esterno estremamente ridotto per l’impiego su viti situate in luoghi difficilmente raggiungibili, attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.