Startseite

INTERCABLE SRL - INR1506206 INSERTO MASCHIO ESAGONALE 10X 6L ISL - 1506206

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR1506206 INSERTO MASCHIO ESAGONALE 10X 6L ISL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussmaß - 3/8 Zoll

  • Anschlussmaß - 10 mm

  • Länge - 120 mm

  • Durchmesser - 6 mm

  • Klingenlänge - 75 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212029232

Artikelnummer

INR1506206

Herstellernummer

1506206

Hersteller

INR

Anschlussmaß:

3/8 Zoll

Anschlussmaß:

10 mm

Länge:

120 mm

Durchmesser:

6 mm

Klingenlänge:

75 mm

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Lunghezza esagono 75 mm, diametro esterno estremamente ridotto per l’impiego su viti situate in luoghi difficilmente raggiungibili, attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.